Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BIC926381 Herst.-Nr.: 926381 EAN/GTIN: 3086123379695 |
| |
|
| | |
| Der BIC Cristal Multicolour Stift ist in einem Set mit einer Mischung aus klassischen und auffälligen Farben erhältlich, darunter 2 Leuchtfarben. Ein extrem hipper bunter Cocktail, der Ihr Notizbuch belebt. Hinterlassen Sie mit der breiten 1,6-mm-Spitze einen noch bleibenderen Eindruck. Noch nie war Schreiben so lebendig und farbenfroh. Schnelle und einfache Notizen mit einem Stift mit perfekt runder Kugel, die einen einwandfreien Tintenfluss verspricht. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Strichstärke: | 0,6 mm | Anreißer (Online): | Kugelschreiber Cristal MULTICOLOR, Strichstärke 0,6 mm, sortiert | Aufzählung (Online): | hexagonaler, transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes Kappe und Endstück in Schreibfarbe dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Grün) extrastarke Kugel aus Wolframkarbid in 10 trendigen Schreibfarben 1,6 mm Kugeldurchmesser erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,42 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreiber Cristal MULTICOLOR, 0,6 mm, sortiert, 20 Stück | Langbeschreibung (Online): | Der BIC Cristal Multicolour Stift ist in einem Set mit einer Mischung aus klassischen und auffälligen Farben erhältlich, darunter 2 Leuchtfarben. Ein extrem hipper bunter Cocktail, der Ihr Notizbuch belebt. Hinterlassen Sie mit der breiten 1,6-mm-Spitze einen noch bleibenderen Eindruck. Noch nie war Schreiben so lebendig und farbenfroh. Schnelle und einfache Notizen mit einem Stift mit perfekt runder Kugel, die einen einwandfreien Tintenfluss verspricht. | Ursprungsland: | MX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic kugelschreiber, kugelschreiber, kugelschreiber 0,6mm, Kulis, Schreibstifte, Schreiber, Schreibgerägte, Stifte, Druckkugelschreiber, Drückerkugelschreiber, Einwegstifte, Einwegkulis, Druckkulis, Drehkulis, Drehstifte, Druckstifte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,22* | € 0,43* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,26* | € 0,50* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,88* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|