| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BEN90700 Herst.-Nr.: 90700 EAN/GTIN: 9003260010001 |
| |
|
| | |
| No. 1 Hartpappe-Ordner für Sonderformate in Mamor-Optik. Ohne Kantenschutz. Mit extra strarker No. 1 Mechanik und Niederhalter. Aufgeklebtes Rückenschild bis zum Griffloch. Fassungsvermögen ca. 500 Blatt (80 g/qm). Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Format: | DIN A3 quer | Abmessungen: | (H x B x T) 320 x 483 x 75 mm | Anreißer (Online): | Ordner, Hartpappe No.1, DIN A3 quer, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Ordner Serie No.1, DIN A3 quer, Hartpappe, 75 mm, geklebtes Rückenschild, ohne Kantenschutz, schwarz | Ursprungsland: | CZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Aktenordner A3 quer, Standardordner A3 quer, leitz-ordner a3, akten ordner, leitz akten-ordner, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Standardordner, Standard-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,21* | € 9,56* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,55* | € 10,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,13* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|