| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA293585 Herst.-Nr.: 111000GN EAN/GTIN: 9003260500403 |
| |
|
| | |
| - Dreiflügelmappe und Schnellhefter aus Manilakarton
- 250g/qm
- für Format DIN A4
- mit kaufmännischer Heftung
- Außenmaße BxH 245x320mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 245 mm | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 320 mm | Marke: | Bene | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,20* | € 2,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,27* | € 2,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,28* | € 2,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|