Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF59700 Herst.-Nr.: 59700-00000-04 EAN/GTIN: 4042448175175 |
| | |
|
| | |
| Mit den wasserfesten tesa Powerstrips® können Sie Gegenstände bis zu 2kg Gewicht im Badezimmer aufhängen und vermeiden unschöne Bohrlöcher• Badzubehör ohne Bohren, Schrauben und Dübel anbringen• wasserfeste Powerstrips® für einen starken Halt bis zu 2kg Gewicht• enfach anzubringen und spurlos wieder ablösbar• geeignet für die Verklebung auf Fliesen, Glas, etc.*• speziell für feuchte Umgebungen entwickelt, geeignet zur Anwendung im Badezimmer und sogar direkt unter der Dusche*Nicht geeignet für den Gebrauch auf Styropor®, Schaumstoff, Untergründen mit Antihaftbeschichtung, porösem Stoff Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Tragkraft: | bis 2 kg | Anreißer (Online): | Powerstrips® Waterproof Large, weiss, Packung mit 6 Strips | Kurzbeschreibung (Online): | Klebepads Powerstrips® Waterproof Large, weiß, ohne Bohren, rückstandslos entfernbar, Packung mit 6 Strips | Langbeschreibung (Online): | Mit den wasserfesten tesa Powerstrips® können Sie Gegenstände bis zu 2kg Gewicht im Badezimmer aufhängen und vermeiden unschöne Bohrlöcher • Badzubehör ohne Bohren, Schrauben und Dübel anbringen • wasserfeste Powerstrips® für einen starken Halt bis zu 2kg Gewicht • enfach anzubringen und spurlos wieder ablösbar • geeignet für die Verklebung auf Fliesen, Glas, etc.* • speziell für feuchte Umgebungen entwickelt, geeignet zur Anwendung im Badezimmer und sogar direkt unter der Dusche *Nicht geeignet für den Gebrauch auf Styropor®, Schaumstoff, Untergründen mit Antihaftbeschichtung, porösem Stoff | Ursprungsland: | DE |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, Doppelseitigeklebepads, Doppelseitige-Klebepads, Posterkleber, Decoklebepads, Posterklebepads, Decokleber |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,84* | € 3,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,85* | € 4,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,86* | € 4,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,15* | € 4,46* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,14* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 0,52334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|