Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepads Powerstrips® POSTER, Haltekraft max. 200g, rückstandslos entfernba


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf5800358_a01.jpg
images/web_details/bdf5800358_a01.jpg
images/web_details/bdf5800358_a02.jpg
images/web_details/bdf5800358_a03.jpg
images/web_details/bdf5800358_a04.jpg
images/web_details/bdf5800358_b01.jpg
images/web_details/bdf5800358_b02.jpg
images/web_details/bdf5800358_b03.jpg
images/web_details/bdf5800358_b04.jpg
images/web_details/bdf5800358_b06.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF5800358
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58003-00079-21
EAN/GTIN:
     4042448103918
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Mit den tesa Powerstrips® Poster können Sie flache Gegenstände bis zu 200 g Gewicht einfach, schnell und sauber ankleben und rückstandslos wieder entfernen• beidseitig klebend• sicherer Halt bis zu 200 g Gewicht*• einfach zu befestigen und jederzeit spurlos wieder ablösbar**• unauffällig und schonend auch für sensiblen Untergründen wie Tapeten oder Lackflächen• dank der zugespitzten Form besonders gut für leichte und empfindliche Materialien geeignet* Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialien** Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
bis 200 g
Anreißer (Online):
tesa Powerstrips® POSTER, für max. 200 g, Packung mit 20 Strips
Kurzbeschreibung (Online):
Klebepads Powerstrips® POSTER, Haltekraft max. 200g, rückstandslos entfernbar, Packung mit 20 Strips
Langbeschreibung (Online):
Mit den tesa Powerstrips® Poster können Sie flache Gegenstände bis zu 200 g Gewicht einfach, schnell und sauber ankleben und rückstandslos wieder entfernen • beidseitig klebend • sicherer Halt bis zu 200 g Gewicht* • einfach zu befestigen und jederzeit spurlos wieder ablösbar** • unauffällig und schonend auch für sensiblen Untergründen wie Tapeten oder Lackflächen • dank der zugespitzten Form besonders gut für leichte und empfindliche Materialien geeignet * Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialien ** Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, Etiketten Papier, Papieretiketten, posterstrips tesa, klebepads, Doppelseitigeklebepads, Doppelseitige-Klebepads, Posterkleber, Decoklebepads, Posterklebepads, Decokleber
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,83*
€ 3,86*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,04*
1 Tag
596
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,06*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,16*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,18*
€ 4,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57550-00014-01
ab € 2,46*
Ähnlich
tesa
58213-00000-02
ab € 9,86*
Ähnlich
tesa
58800-00012-02
ab € 2,72*
Ähnlich
tesa
58810-00000
ab € 2,84*
Ähnlich
tesa
58000-00102-10
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.