Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA252886 Herst.-Nr.: 58213-00000-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit den tesa Powerstrips® Poster sind leichte und flache Gegenstände wie Poster, Charts und Zeichnungen etc. im Handumdrehen an der Wand befestigt und können spurlos wieder abgelöst werden.
- Beidseitig klebend - Sicherer Halt bis zu 200 g Gewicht* - Einfach zu befestigen und jederzeit spurlos wieder ablösbar** - Unauffällig und schonend auch auf sensiblen Untergründen wie Tapeten oder Lackflächen - Dank der zugespitzten Form besonders gut für leichte und empfindliche Materialien geeignet
*Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen **Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Haltefestigkeit | 0.2 kg/cm | | Doppelseitig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 7 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,19* | € 13,30* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,91* | € 13,38* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,17* | € 13,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 10,23* | € 13,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 10,39* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 96 Streifen (ab € 0,10615* pro Streifen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen | Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 93,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|