Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller milchtransparent, leer für Klebefilm 10m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bdf57447_a1.jpg
images/web_details/bdf57447_a1.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57447
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57447-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448000880
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Economy Handabroller
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
bis 19 mm x 10 m
Anreißer (Online):
Economy Handabroller, leer, für Klebeband bis 10 m x 19 mm, transparent
Aufzählung (Online):
Zackenmesser für verlässlichen Schnitt für alle Rollen bis 10 m x19mm erhältlich in transparent leer
Kurzbeschreibung (Online):
Handabroller Economy, leer, für Rollen bis 19 mm x 10 m, transparent, Zackenmesser
Langbeschreibung (Online):
Economy Handabroller
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 19mmx10m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Klebefilmhandabroller, Klebefilm-Handabroller, Klebefilm-Abroller, Klebebandhandabroller, Klebeband-Handabroller, Klebeband-Abroller, Handabroller, Büroabroller, Kleberoller, Klebebandspender, Klebeband-Spender, Klebefilmhalter, Klebefilm-Halter, Klebebandhalter, Klebeband-Halter, Klebestreifernabroller, Klebestreifen-Abroller, Klebestreifenspender, Klebestreifen-Spender, Klebestreifenhalter, Klebestreifen-Halter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,67*
1 Tag
540
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,76*
3 Tage
1522
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 0,88*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57443-00001-01
ab € 1,23*
Ähnlich
tesa
57445-00001-01
ab € 1,29*
Ähnlich
Soennecken
T182231
ab € 0,66*
Ähnlich
Heckmann
590.971
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.