Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF57402 Herst.-Nr.: 57402-00002-01 EAN/GTIN: 4042448035899 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Format: | 12 mm x 33 m | Anreißer (Online): | tesafilm® transparent, 33 m x 12 mm, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | tesafilm® transparent, 12 mm x 33 m, transparent, Packung mit 12 Rollen | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 396.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Klebefilme, Klebeband, Klebefilmrollen, Klebebandrollen, Klebebänder, Klebestreifen, Tape, Klebband, Klebbänder, Klebfilme, Tixo, Tixoband, Tixo-Band |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 144 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 0,05112* | € 0,07232* | | | | | 2 Tage | | | 144 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 0,05296* | € 0,07476* | | | | Lager 273 | | | | 144 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 0,06605* | € 0,07778* | | | | | | | | | 144 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 0,05352* | € 0,07879* | | | | | 1 Tag | | | 144 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 0,06609* | € 0,09209* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Rollen | Mindestbestellmenge: 144 Rollen ( entspricht € 11,20032* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|