Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestick tesa Easy Stick ecoLogo, lösungsmittelfrei, 12 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf57272eco_a1.jpg
images/web_details/bdf57272eco_a1.jpg
images/web_details/bdf57272eco_a2.jpg
images/web_details/bdf57272eco_a3.jpg
images/web_details/bdf57272eco_a4.jpg
images/web_details/bdf57272eco_a5.jpg
images/web_details/bdf57272eco_a6.jpg
images/web_details/bdf57272eco_a7.jpg
images/web_details/bdf57272eco_a8.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57272ECO
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57272-00200-03
EAN/GTIN:
     4042448073150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der tesa® Easy Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten• eignet sich für Papier und Pappe• ermöglicht schnelle und saubere Verklebung• lässt sich leicht verstreichen• lösungsmittelfrei, geruchsneutral, kalt auswaschbar• dreieckige Form ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten• 100 % recycelter Kunststoff, 60% natürliches Material (Wasser), Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Klebestift Easy Stick ecoLogo, lösungsmittelfrei, 12 g
Kurzbeschreibung (Online):
Klebestick tesa Easy Stick ecoLogo, lösungsmittelfrei, 12 g
Langbeschreibung (Online):
Der tesa® Easy Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten • eignet sich für Papier und Pappe • ermöglicht schnelle und saubere Verklebung • lässt sich leicht verstreichen • lösungsmittelfrei, geruchsneutral, kalt auswaschbar • dreieckige Form ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten • 100 % recycelter Kunststoff, 60% natürliches Material (Wasser), Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.012
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebestift tesa, gummierstift, Klebestifte, Klebe-Pen, Bürokleber, Büro-Kleber, Klebe-Stifte, Klebestic, Klebe-Stic, Klebe-Stick
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 1,14*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,17*
1
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,22*
1
€ 6,78*
ab € 0,82*
€ 1,23*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
1 Stück enthält 12 Gramm (ab € 0,0675* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.