Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA849064 Herst.-Nr.: 57272-00200 EAN/GTIN: 4042448073150 |
| | |
|
| | |
| - Ideal geeignet für Papier und Pappe
- Ermöglicht schnelle und saubere Verklebung
- Lässt sich leicht verstreichen
- Lösungsmittelfrei
- Geruchsneutral
- Praktische Füllstandsanzeige
- Kalt auswaschbar
- Dreieckige Form ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten
- Schnelle und präzise Verklebung bis in die kleinste Ecke
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheiten: | 100 Prozent recycled plastic | Bruttogewicht: | 0.039 kg | EAN Packung: | 4042448916327 | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 12 g | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, tesa klebestift lösungsmittelfrei, gummierstift, tesa klebepen, 57272, Bürokleber, Klebe, Klebe-Pen, Klebe-Stift, KlebePen, Kleber, Pen, Stift |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,73* | € 1,12* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,14* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,81* | € 1,24* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,82* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Gramm (ab € 0,06667* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|