Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF57177 Herst.-Nr.: 57177-00000-11 EAN/GTIN: 4042448123626 |
| |
|
| | |
| Mit dem extra starken Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie Pakete sauber verschließen, schwere Umzugskartons sichern oder Gegenstände bündeln. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Format: | 50 mm x 66 m | Anreißer (Online): | tesapack® Ultra Strong, PVC-Quallität, 66 m x 50 mm, braun | Aufzählung (Online): | ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons kräftige PVC-Qualität besonders klebstark extrem reißfest gleichmäßig und leise abrollbar sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten | Kurzbeschreibung (Online): | Packband tesapack® Ultra Strong, 50 mm x 66 m, braun, PVC-Quallität, extrem reißfest | Langbeschreibung (Online): | Mit dem extra starken Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie Pakete sauber verschließen, schwere Umzugskartons sichern oder Gegenstände bündeln. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 66.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun, pvc packband, packband tesa, Packbänder, Paketbänder, Paketklebebänder, Päckchenband, Päckchenbänder, Päckchenklebeband, Päckchenklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsklebebänder, Paketkleber, Gaffer Tape, Gaffertape, Gaffer-Tape |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,22* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,23* | € 4,66* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,41* | € 4,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,00* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 3,71* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|