Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pevalin Handreinigungscreme 3 Liter Dose, 100 % natürliche Reibemittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bdf56275_a01.jpg
images/web_details/bdf56275_a01.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF56275
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56275-00000-02
EAN/GTIN:
     4063565234910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Pevalin Handreinigungscreme mit 100 % natürlichen Reibemitteln, zur mühelosen Entfernung von hartnäckigen und stark anhaftenden Verschmutzungen. Speziell geeignet für Maler und das Baugewerbe.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Pevalin Handreinigungscreme 3 Liter Dose
Aufzählung (Online):
zur mühelosen Entfernung von hartnäckig und stark anhaftenden Verschmutzungen reinigt porentief sparsam im Gebrauch mit 100 % natürlichen Reibemitteln, Maiskolben- und Walnussschalenmehl hautschonend und rückfettend mit natürlicher Sheabutter ohne Mineralöle und Silikone dermatologisch getestet, mit "sehr gut" verstopft keine Abflüsse
Kurzbeschreibung (Online):
Pevalin Handreinigungscreme 3 Liter Dose, 100 % natürliche Reibemittel hautschonend, rückfettend, ohne Mineralöle und Silikone
Langbeschreibung (Online):
Pevalin Handreinigungscreme mit 100 % natürlichen Reibemitteln, zur mühelosen Entfernung von hartnäckigen und stark anhaftenden Verschmutzungen. Speziell geeignet für Maler und das Baugewerbe.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
3.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, pevastar handreiniger 3 l, handreiniger pevastar, handreiniger, Creme, Hautcreme, Balsam, Hautbalsam, Lotion, Hautlotion, Paste, Hautpaste, Salbe, Emulsion, Hautemulsion, Fluid, Hautfluid, Hautpflege, Handcreme, Hand-Creme, Haut-Creme, Hautpflegecreme, Hautpflege-Creme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,95*
ab € 30,50*
€ 41,04*
€ 5,95*
ab € 29,28*
€ 41,05*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 31,63*
€ 44,07*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
1 Stück enthält 3 Liter (ab € 10,54334* pro Liter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.