| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALT1424485 Herst.-Nr.: ATL1424485 EAN/GTIN: 3700601424485 |
| | |
|
| | |
| Schnurloses DECT-Telefon mit Anrufbeantworter mit 30 Minuten Aufzeichnungskapazität. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Telefon mit Anrufbeantworter Swissvoice Xtra 2355, 4 Bildwahltasten, schwarz | Aufzählung (Online): | großes, blau beleuchtetes Display extra lauter Klingelton (bis zu 90 dB) Verstärkung Hörerlautstärke (bis zu 40 dB) 4 Bildwahltasten an der Basisstation 4 identische Direktwahltasten am Mobilteil Sprachausgabe der eingehenden Nummer Anrufschutz (Unterdrückung von unerwünschten Anrufen) optische Anzeige neuer Nachrichten auf der Basisstation Hörgerätekompatibel | Kurzbeschreibung (Online): | Telefon mit Anrufbeantworter Swissvoice Xtra 2355, 4 Bildwahltasten, Anrufschutz, Sprachausgabe der eigehenden Nummer, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Schnurloses DECT-Telefon mit Anrufbeantworter mit 30 Minuten Aufzeichnungskapazität. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, großtastentelefon schnurlos mit anrufbeantworter, analog telefon schnurlos, analog telefon, Telefon, Funktelefon, Festnetztelefon, Tastentelefon, Fernsprechapparat, Fernsprecher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,57* | € 60,86* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 44,86* | € 60,88* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,64* | € 77,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,82* | € 87,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|