Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissVoice Xtra 2355 Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter, Foto-Tasten, Freisprechen, f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S473812
Hersteller:
     Swissvoice
Herst.-Nr.:
     ATL1424485
EAN/GTIN:
     3700601424485
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Features:
Extra großes beleuchtetes DOT-MATRIX-Display
Extra laut einstellbarer Klingelton (bis zu 90 dB)
Verstärkung der Hörerlautstärke (bis zu 40dB) mit einem Tastendruck
4 Bildwahltasten an der Basis und 4 identische Direktspeichertasten am Mobilteil (A, B, C, D)
Sprachausgabe der anrufenden Nummer (7 Sprachen)
Anrufsperre (Call-Block-Funktion) zur Unterdrückung unerwünschter Anrufe
Benutzerfreundliche Tastatur mit extra großen Tasten
Anrufbeantworter mit 30 Min. Aufnahmekapazität und langsameres Abspielen der Nachrichten
Hörgerätekompatibel
Hinweise:
Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Display-Art:
Beleuchtetes Display
Hörgerätekompatibel:
Ja
Babyphone:
Nein
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Anzahl Mobilteile:
1
Farbe:
schwarz
Anschlussart:
Analog
Freisprechen:
Ja
Telefonbucheinträge:
100
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
30 Min
Besonderheiten:
Anrufbeantworter + Foto-Tasten + Freisprechen + für Hörgeräte kompatibel + Wahlwiederholun
Max. Gesprächszeit:
10 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Übertragungsstandard:
DECT
StandBy max.:
100 h
Anrufbeantworter:
Ja
Produkt-Art:
Schnurloses Seniorentelefon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,84*
€ 60,38*
€ 4,99*
ab € 45,04*
€ 60,40*
€ 4,95*
ab € 56,57*
€ 77,72*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 88,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swissvoice
ATL1424508
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.