Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild kurz/schmal selbstklebend, Farbe weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/alp5880_a1.jpg
images/web_details/alp5880_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALP5880
Hersteller:
     alpha - label
Herst.-Nr.:
     5880
EAN/GTIN:
     4250062158805
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Selbstklebendes Ordnerrückenschild.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
192 x 39 mm
Ausführung:
kurz / schmal
Anreißer (Online):
Rückenschild, selbstklebend, kurz / schmal, weiß
Aufzählung (Online):
Maße: 192 x 39 mm Inhalt: 100 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Rückenschilder, selbstklebend, kurz/schmal, weiß, 1 Beutel = 100 Rückenschilder
Langbeschreibung (Online):
Selbstklebendes Ordnerrückenschild.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Rückenschilder, Ordner-Rückenschild, Ordnereinsteckschild, Ordner-Einsteckschild, Einsteck-Rückenschild, Einsteckordnerrückenschild, Einsteck-Ordnerrückenschild, Ordner-Etikett, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschild, Ordner-Schild, Kleberückenschild, Klebe-Rückenschild, Label
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,71*
€ 7,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,70*
€ 6,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,98*
€ 5,93
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,80*
€ 4,52
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.