Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder, 130 x 4 mm, rot, 1000 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/alc760_a1.jpg
images/web_details/alc760_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC760
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     760
EAN/GTIN:
     4007735007607
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband alco 1000g
gummiband
Weitere Informationen:
Format:
130 x 4 mm
Anreißer (Online):
Gummibänder, 130 x 4 mm, rot, 1000 g
Kurzbeschreibung (Online):
Gummibänder, 130 x 4 mm, rot, 1000 g
Ursprungsland:
TH
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummi-Band, Gummi-Bänder, Kreuzband, Kreuzbänder, Gummikreuzbänder, Gummikreuzband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,74*
€ 7,95*
ab € 5,78*
€ 8,77*
1 Tag
66
€ 5,49*
ab € 6,08*
€ 9,06*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 9,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,20*
€ 9,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00597* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176032030
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.