Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Gummiband 760 4x130mm rot 1.000g/Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/837/a016837z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/837/a016837z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176209830
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     760
EAN/GTIN:
     4007735007607
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband alco 1000g
gummiband
ALCO Gummiband 4 x 130 mm (B x L) Kautschuk rot 1.000 g/Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
4 x 130 mm (B x L)
Werkstoff:
Kautschuk
Ausführung des Behälters:
Schachtel
Material des Behälters:
Pappe
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiband
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummiringe, Gummis, Kreuzband, Kreuzbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,74*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,78*
€ 8,77*
1 Tag
66
€ 5,49*
ab € 6,08*
€ 9,06*
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 9,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,20*
€ 9,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00578* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176032030
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.