Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder, rot, 100 x 5mm, 1000g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/alc759_a1.jpg
images/web_details/alc759_a1.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC759
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     759
EAN/GTIN:
     4007735007591
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband alco 1000g
gummiband
Dehnfähige Gummibänder aus Naturkautschuk. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Gummibänder, 100 x 5 mm, rot, 1000 g
Kurzbeschreibung (Online):
Gummibänder, 100 x 5 mm, rot, 1000 g
Ursprungsland:
TH
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummi-Band, Gummi-Bänder, Kreuzband, Kreuzbänder, Gummikreuzbänder, Gummikreuzband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,87*
€ 7,95*
ab € 5,90*
€ 9,04*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 9,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,56*
€ 9,63*
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 5,97* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1554141
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.