Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Gummiband 759 100x5mm rot 1.000g/Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-176001330
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     759
EAN/GTIN:
     4007735007591
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband alco 1000g
gummiband
ALCO Gummiband 5 x 100 mm (B x L) Kautschuk rot 1.000 g/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiband
Maße:
5 x 100 mm (B x L)
Werkstoff:
Kautschuk
Ausführung des Behälters:
Schachtel
Material des Behälters:
Pappe
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummiringe, Gummis, Kreuzband, Kreuzbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
24
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 8,85*
1 Tag
50
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,78*
€ 8,88*
1 Tag
29
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 9,12*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,52*
€ 9,61*
2 Tage
84
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 5,94* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1554141
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.