Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungs-/Rundkopf-/Landkartennadel Kopfd.5mmx16mm sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/alc626_a1.jpg
images/web_details/alc626_a1.jpg
images/web_details/alc626so_a01.jpg
images/web_details/alc626so_s1.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC626SO
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     626
EAN/GTIN:
     4007735006266
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Rundkopfnadeln zum Feststecken oder Markieren, Kopfdurchmesser 5 mm, Nadellänge: 16 mm. Packung à 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Anreißer (Online):
Markierungs-/Landkartennadeln, 5mm, sortiert
Kurzbeschreibung (Online):
Markierungs-/Rundkopf-/Landkartennadel, Kopfdurchmesser 5 x 16 mm, sortiert, VE = 1 Packung = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, alco pinnadeln sortiert, pin nadeln, pin-nadeln alco, Markierungsnadeln, Pinnwandnadeln, Pinnnadeln, Pikser, Markierungspinn, Markiernadeln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,26*
3 Tage
70
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,29*
1
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,31*
2 Tage
19
1
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,32*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
626A
ab € 0,98*
Zubehör
ALCO Albert
816
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.