| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO626A Herst.-Nr.: 626A EAN/GTIN: 4007735062613 |
| |
|
| | |
| - Markiernadel, Markierfähnchen
- Stahlnadel mit Kunststoffkopf, rund
- Nadellänge: 16mm
- Kopfgröße (B x H): 5 x 5mm
- Farbe: gemischte Farben
- Packungsart/-inhalt: Dose mit 60 Stück.
Weitere Informationen: | | Breite des Kopfes: | 5 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe des Kopfes: | 5 mm | Kopfdurchmesser: | 5 mm | Länge: | 16 mm | Marke: | Alco | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 60 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln alco 5/16 mm, landkartennadeln alco, landkartennadeln, Landkarten, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel |
| | |
| |