Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Markierungsnadel 626 5x16mm sortiert 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176003899
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     626
EAN/GTIN:
     4007735006266
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
ALCO Markierungsnadel 5 x 16 mm (Ø x L) Kunststoff farbig sortiert 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungsnadel
Maße:
5 x 16 mm (Ø x L)
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Kopfes:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, alco pinnadeln sortiert, pin nadeln, pin-nadeln alco, Befestigungsnadeln, Markiernadeln, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnwandnadeln, Stecknadeln, Stoßnadeln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,27*
Lager 1682
70
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,29*
1
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,31*
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,32*
1
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,007* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
626A
ab € 0,98*
Zubehör
ALCO Albert
816
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.