Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammern Gr.3/17mm Rundkopf, Kopfdurchmesser 7mm,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/alc331_a01.jpg
images/web_details/alc331_a01.jpg
images/web_details/alc330_s01.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC331
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     331
EAN/GTIN:
     4007735003319
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterbeutel-Klammern aus Eisen vermessingt. Zum Verschließen von Faltentaschen, Luftpolstertaschen und Musterbeuteln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundkopf; Ø 7mm, Länge: 17 mm
Anreißer (Online):
Musterbeutelklammern Gr. 3/17mm lang
Aufzählung (Online):
mit Rundkopf runde Schenkelenden Durchmesser: 7 mm Länge: 17 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Musterbeutelklammern Gr.3 / 17 mm, Rundkopf, Kopfdurchmesser 7mm, VE = 1 Schachtel = 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Musterbeutel-Klammern aus Eisen vermessingt. Zum Verschließen von Faltentaschen, Luftpolstertaschen und Musterbeuteln.
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, musterbeutelklammern alco 17mm, musterbeutel klammern, alco musterbeutelklammern, Musterbeutelklammern, Flachkopfklammern, Musterbeutelklemme, Musterbeutel-Klemme, Rundkopfklemme, Rundkopf-Klemme, Versandbeutelklammern, Versandbeutel-Klammern, Versandbeutelklemme, Versandbeutel-Klemme, Versandttaschenklammern, Versandtaschen-Klammern, Versandtaschenklemme, Versandtaschen-Klemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,51*
2 Tage
115
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,73*
1
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,78*
1
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 1,81*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
1 Paket enthält 100 Boxen (ab € 0,0129* pro Box)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001255
ab € 55,41*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001256
ab € 58,58*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401027
ab € 35,03*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401057
ab € 18,28*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401177
ab € 51,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.