Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Musterbeutelklammer 331 7x17mm Rundkopf Stahl 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-162085700
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     331
EAN/GTIN:
     4007735003319
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
ALCO Musterbeutelklammer Rundkopf 7 x 17 mm (Ø x L) Stahl, beschichtet messing 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Maße:
7 x 17 mm (Ø x L)
Werkstoff:
Stahl, beschichtet
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
messing
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, musterbeutelklammern alco 17mm, musterbeutel klammern, alco musterbeutelklammern, Flachkopfklammern, Heftklammern, Klammern, Musterbeutel, Musterbeutelklammern, Musterbeutelverschluss, Musterbeutelverschlüsse, Musterbeutelzubehöre, Schenkelklammern, Versandbeutelklammern, Verschlussklammern
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,52*
Lager 1682
61
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,72*
1
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,76*
1
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 1,78*
1
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
1 Paket enthält 100 Boxen (ab € 0,0106* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001255
ab € 55,38*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401027
ab € 41,49*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401057
ab € 18,23*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401137
ab € 25,89*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401177
ab € 59,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.