Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALC2262 Herst.-Nr.: 2262 EAN/GTIN: 4007735022624 |
| |
|
| | |
| Aktenklammern, glanzverzinkt, mit Kugelenden. Schachtel à 100 Stück. Weitere Informationen: | | Format: | 77 mm | Ausführung: | gewellt | Anreißer (Online): | Aktenklammern Norica | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenklammer Norica, 77mm, gewellt, mit Kugelenden, verzinkt, VE = 1 Schachtel = 100 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,87* | ab € 3,70* | € 6,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,95* | ab € 3,85* | € 6,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,49* | ab € 3,87* | € 6,30* | | | | | | | | 1 | | pro Schachtel | € 4,30* | ab € 4,07* | € 6,58* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Schachtel | € 6,95* | ab € 4,32* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,0432* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|