Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORICA Büroklammer 2262 77mm gewellt silber 100 St./Pack.


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176039495
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2262
EAN/GTIN:
     4007735022624
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammern mit Kugelenden, daher besonders papierschonend. Verhindert das Aufreißen der geklammerten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
gewellt, runde Form, mit Kugelenden
Länge:
77 mm
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco büroklammern metall, akten klammer, alco aktenklammern, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
44
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 6,11*
Lager 1682
43
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 6,27*
1 Tag
72
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 3,85*
€ 6,29*
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 6,57*
1
pro Schachtel
€ 7,95*
ab € 4,17*
€ 6,82*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 6,27*
€ 7,46
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 5,49*
€ 6,53
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 5,10*
€ 6,07
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 4,95*
€ 5,89
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 4,67*
€ 5,56
pro Schachtel
ab 7500 Schachteln
€ 3,82*
€ 4,55
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.