Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rotilabo®-Enghalsflaschen mit UN-Zulassung, HDPE, 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-T502.1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T502.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
UN-Flasche
Rotilabo®-Enghalsflaschen mit UN-Zulassung, HDPE, 1000 ml UN 3H1/X1.9/250/../D/BAM/ 8483 - M Aus HDPE, naturfarben. Mit Originalitäts-Glocken-Schraubverschluss aus PE mit PTFE-Einlage. GL 45. Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten.Typ 1: Quadratisch. Abmessungen: L 97 x B 97 x H 219 mm. Typ 2: Rund. Abmessungen: Ø 132 x H 293 mm. Mit stabilem Griff.
Weitere Suchbegriffe: chemikalien enghalsflaschen, enghalsflasche, enghalsflasche hdpe, Enghalsflaschen, Kunststoffflaschen, Enghals-Chemika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 24 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
T503.1
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG