Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Deckgläser, rund aus reinweißem Glas, Ø 18 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-P233.1
Herst.-Nr.:
     CB00180RA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rund
Deckgläser, rund Gem. ISO 8255-1, aus farblosem Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1 (Stärke 0,13 - 0,16 mm). Im sichtbaren Spektralbereich absorptionsfrei, optisch rein, frei von Schlieren, Blasen, Streifen. Sehr gute chemische Beständigkeit. Auch bei Anregung im nahen UV-Bereich (z. B. 365 nm) ohne störende Eigenfluoreszens. Brechungsindex 1,5230.Rund
Weitere Suchbegriffe: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 272
3 Tage
k.A.
10
Frei Haus
ab € 4,581*
€ 5,09*
1
€ 10,00*
ab € 4,79*
€ 6,22*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 4,836*
€ 5,75484
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 4,581*
€ 5,45139
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,04581* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckgläser 12 mm Ø, Stärke 1 rund, 0,13-0,16 mm, VE=100
Gerhard Menzel Glasbearbeitungswerk
CB00120RA1
ab € 4,581*
Ähnlich
Deckgläser 15 mm Ø, Stärke 1 rund, 0,13-0,16 mm, VE=100
Gerhard Menzel Glasbearbeitungswerk
CB00150RA1
ab € 4,581*
Ähnlich
Produktbild
Gerhard Menzel Glasbearbeitungswerk
CB00200RA1
ab € 54,99*
Ähnlich
Produktbild
Gerhard Menzel Glasbearbeitungswerk
CB00220RA1
ab € 54,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG