Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen, braun,, 1000 ml, Nalgene®, Typ 2106, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-ATE6.1
Hersteller:
     Nalgene
Herst.-Nr.:
     2106-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche braun nalgene 1000m...
weithalsflasche 1000 ml
Weithalsflaschen, braun,, 1000 ml, Nalgene®, Typ 2106
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen braun, Plastikflaschen, Laborflaschen, Kunststoffflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 12,95*
ab € 7,47*
€ 11,61*
Lager 272
6
6
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,92167*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,92167*
€ 16,56679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65167*
€ 15,05549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15167*
€ 14,46049
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Stück
ab 144 Stück
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,53002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.