Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fasspumpe PTFE Eintauchtiefe 95 cm, 400 ml/Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-AH27.1
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5606-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Drehkolbenpumpe
Fasspumpe PTFE Zum Abfüllen hochreiner und aggressiver Flüssigkeiten. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Ein fester Auslaufbogen mit Absperrhahn verhindert das Nachtropfen von Flüssigkeit und den Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe. Fassverschraubungen bitte separat bestellen.Technische Daten:Modell??Eintauchtiefe95 cm60 cmFördermenge400 ml pro Hub270 ml pro HubTauchrohrØ 32 mmØ 32 mmMedienberührende Teile VentilePTFE und FEP PTFE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 290,53*
€ 311,60*
Lager 272
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 281,70*
€ 313,00*
Frei Haus
ab € 294,02*
€ 315,36*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
5606-0600
ab € 268,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG