Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsgewindeflasche DURAN PURE , Braunglas, 2,0 l, Gewinde GLS 80, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-1HLP.1
Hersteller:
     DWK Life Sciences
Herst.-Nr.:
     818666307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Weithalsgewindeflasche DURAN PURE , Braunglas, 2,0 l, Gewinde GLS 80
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen schraubverschluss 2l, weithalsflasche, weithalsflasche 2000 ml, Gewindeflasche, Glasflasche, Lab
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 101,87*
€ 128,97*
Lager 272
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 107,193*
€ 137,354*
10
Frei Haus
ab € 131,06*
€ 151,72*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 137,354*
€ 163,45126
pro Stück
ab 60 Stück
€ 130,488*
€ 155,28072
pro Stück
ab 240 Stück
€ 123,623*
€ 147,11137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,193*
€ 127,55967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.373,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.