Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche, 30 ml, LDPE, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-1E3A.1
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
ldpe enghalsflasche 30ml
Enghalsflasche, 30 ml, LDPE
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflaschen kautex, Dosierflaschen, Flaschen, Fläschchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 272
100
100
Frei Haus
ab € 0,6882*
€ 0,9602*
1
€ 8,50*
ab € 0,9887*
€ 1,9787*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9602*
€ 1,14264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9002*
€ 1,07124
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,8542*
€ 1,0165
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6882*
€ 0,81896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000073350
ab € 0,0509*
Zubehör
Kautex Textron
2000072102
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.