| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-087-90.121.932! Herst.-Nr.: 90121932 EAN/GTIN: 4250224503092 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften - stark alkalischer Spezialreiniger für alle harten, feinrauen und mikroporösen Oberflächen
- die schnelle Komplexierung der Schmutzpartikel bewirkt eine ausgezeichnete Reinigungsleistung
- das Produkt ist sowohl für maschinelle als auch für manuelle Reinigungsverfahren hervorragend geeignet
- hartnäckige Verschmutzungen werden bei kurzer Einwirkzeit gründlich aus den Poren der Oberfläche entfernt
- tensidfrei – geringere Wiederanschmutzung
Anwendungsbereich Alkali- und wasserfeste glatte, raue, feinraue oder mikroporöse Oberflächen wie z. B. Hartbrandziegel, Feinsteinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen im Innen- und Außenbereich. Auch geeignet zur Grundreinigung stark verschmutzter Betonböden. Angrenzende Bodenflächen aus Linoleum oder Kautschuk sind zu schützen! ACHTUNG: Nicht geeignet für kalkhaltige Natur- und Kunststeinböden wie z. B. Marmor und Terrazzo! Nicht geeignet für Aluminium und Aluminiumlegierungen. Gebrauchsanweisung und Dosierung Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. Bei starker Verschmutzung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden. Manuell: Je nach Verschmutzungsgrad 10-20 ml/8 l Wasser; im 2-stufigen Wischverfahren arbeiten. Grundreinigung: Verdünnung 1:5 bis 1:20 mit kaltem Wasser. Auf dem Boden verteilen, 15 min einwirken lassen, Fläche mit geeigneten Pad bearbeiten. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Gefahrenhinweise: - H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweise: - P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
- P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen
- P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P405: Unter Verschluss aufbewahren.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 Liter | Farbe: | farblos | Konsistenz: | flüssig | pH-Wert: | 14 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2717 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,36* | € 40,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 39,07* | € 55,67* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 35,94* | € 55,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,836* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|