Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Piccomat FS 10 Liter Automatenreiniger für Feinsteinzeug


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Piccomat FS 10 Ltr. Automatenreiniger für Feinsteinzeug
Kleen Purgatis Piccomat FS 10 Ltr. Automatenreiniger für Feinsteinzeug
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ967709
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     121932
EAN/GTIN:
     4250224503092
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Automatenreiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger

Stark alkalischer Spezialreiniger für alle harten, feinrauen und mikroporösen Oberflächen, z. B. Feinsteinzeugfliesen; sowohl für maschinelle als auch für manuelle Reinigungsverfahren hervorragend geeignet. Nicht geeignet für kalkhaltige Natur- u

Anwendungsbereich:

Alkali- und wasserfeste glatte, raue, feinraue oder mikroporöse Oberflächen wie z. B. Hartbrandziegel, Feinsteinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen im Innen- und Außenbereich. Auch geeignet zur Grundreinigung stark verschmutzter Betonböden. Angrenzende Bodenflächen aus Linoleum oder Kautschuk sind zu schützen! ACHTUNG: Nicht geeignet für kalkhaltige Natur- und Kunststeinböden wie z. B. Marmor und Terrazzo! Nicht geeignet für Aluminium und Aluminiumlegierungen. Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. Bei starker Verschmutzung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.

Manuell: Je nach Verschmutzungsgrad 400–800 ml/8 l Wasser; im 2-stufigen Wischverfahren arbeiten.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare gelbliche Flüssigkeit
Geruch: neutral
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1280 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 14

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: Polycarboxylate
5–15 %: NTA
Giscode: GU 0
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält > 5 % Natriumhydroxid.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 27: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1824 / Bezeichnung: Natriumhydroxidlösung / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Automatenreiniger
GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel:
GU0 - Unterhaltsreiniger, sonstige
Reinigungs-Eigenschaften:
reinigend
Aufbringung, geeigent für:
Automatenreinigung, manuelle Aufbringung, Einscheibenmaschine
PH-Wert im Konzentrat:
14
Anwendungs-Konzentration:
verdünnt
Verdünnung mit:
Wasser
Anforderung an zu reinigenden Materialien:
wasserbeständig, alkalibeständig
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: Polycarboxylate, 5–15 %: NTA
nicht geeignet für (Materialien):
Marmor, Aluminium

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fliesenreiniger 10 liter, fliesen reiniger, Feinsteinzeugreiniger, Automatenreinigungsmittel, Feinsteinzeugreinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 28,36*
€ 40,49*
1 Tag
80
€ 5,00*
ab € 39,07*
€ 55,67*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 35,94*
€ 55,68*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 55,68*
€ 66,26
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 54,27*
€ 64,58
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 52,82*
€ 62,86
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 52,50*
€ 62,48
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 51,42*
€ 61,19
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 50,73*
€ 60,37
pro Kanister
ab 100 Kanister
€ 47,69*
€ 56,75
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 35,94*
€ 42,77
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,594* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.