Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss Hygienebeutelspender, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-080-99301
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     99301
EAN/GTIN:
     4001553993012
Suchbegriffe:
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
hygienebeutelhalter kunststoff
hygienebeutelhalter

Deiss Hygienebeutelspender, Kunststoff, weiß

Maße B x H x T 139,5 x 100 x 27,5 mm

incl. 2 Schrauben und Dübeln für die Wandbefestigung

Liefermenge: 1 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
139,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
27,5 mm
Weitere Suchbegriffe: deiss hygienebeutelspender, Hygienebagspender, Hygiene Bag Dispenser, Damenhygienebeutelspender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,72*
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,72*
15 Tage
908
€ 4,90*
ab € 4,49*
€ 6,87*
Lager 2717
20
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 7,02*
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.