Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Hygienebeutelspender, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEISS Hygienebeutelspender, Kunststoff, weiß
DEISS Hygienebeutelspender, Kunststoff, weiß
DEISS Hygienebeutelspender, Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     158-DL99301
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     99301
EAN/GTIN:
     4001553993012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
hygienebeutelhalter kunststoff
hygienebeutelhalter
DEISS 99301 Hygienebeutelspender Material: Kunststoff, Farbe: weiß
DEISS Hygienebeutelspender

Ein Muss auf jeder Damentoilette, Hygienebeutelspender aus Kunststoff. Leicht anzubringen mit Zwei-Punkt-Befestigung für Aufputzmontage, wahlweise anzuschrauben oder zu kleben. Universell einsetzbar und nachfüllbar.

  • für DEISS Standardhygienebeutel
  • Farben: weiß oder Chromfarben
  • sauber und diskret

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,0
Höhe [cm]:
10,0
Tiefe [cm]:
2,8
Produktart:
Hygienebeutelspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: deiss hygienebeutelspender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,72*
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,72*
15 Tage
908
€ 4,90*
ab € 4,49*
€ 6,87*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 7,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.