Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temca Temdex Desinfektionssäule mit 1.000 ml Desinfektionsspender, Abtropfschale, abschließbarer Blende, Abtropfschale, Informationstafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-076-124295
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     124295
EAN/GTIN:
     4029068124295
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Die formschöne und zweckmäßige Desinfektionssäule eignet sich für den mobilen Einsatz. TEMDEX mobile ist frei aufstellbar und schützt Ihre Besucher, Kunden und Mitarbeiter wirksam vor der Übertragung von Bakterien und Viren durch die Hände. Das Set besteht aus einem TEMDEX Desinfektionsmittel- und Seifenspender (Kapazität: 1.000 ml) mit langem Armhebel, einer abschließbaren Frontblende, einem Schalenhalter inklusive Tropfschale und einem Informationsrahmen.

  • Material: Aluminium eloxiert, Kunststoff, Stahl
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium eloxiert, Kunststoff, Stahl
Farbe:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,15*
€ 327,27*
Lager 2717
5
Frei Haus
ab € 269,82*
€ 336,62*
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,79*
€ 399,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temca
085046
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.