| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-053-5412 Herst.-Nr.: 5412 EAN/GTIN: 4011034541298 |
| | | |
|
| | |
| Auf Bioethanol basierendes Desinfektionsmittel für die sichere Händedesinfektion gegen Viren und Bakterien. Behüllte Viren wie SARS-CoV-2 BAuA-Reg.-Nr. N-91764 (Coronavirus) werden sicher abgetötet. Gefahrenhinweise: - H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweise: - P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P233: Behälter dicht verschlossen halten.
- P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403 + P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Sonstige Gefahren: - Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Kartoninhalt: | 20 Flaschen à 500 ml | Farbe: | blau, transparent |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hände desinfektionsmittel 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Corona |
| | |
| |