Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexroll Wischtuch, 1-lagig, weiß, 28,6 x 38 cm, 360 Tücher, fusselarm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-040-5068-150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5068-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch
Nasswischtuchrolle
Wisch-Tuch

Wischtuch in der praktischen Spenderbox, 1-lagig, weiß, fusselarm und besonders reißfest, 360 Tücher á 28,6 x 38 cm

Liefermenge: 1 Box mit 360 Tüchern

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
1
Grammatur:
68 g/qm
Rollenbreite:
28,6 cm
Blattlänge:
38 cm
Außendurchmesser:
23,5 cm
Anzahl Blätter:
360
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch, Wischtücher, wischtücher weiß, mehrfach wischtücher, airlaid wischtücher, Aufwischtuch, Aufwischtücher, Wischtuchrolle, Wischtuchrollen, Putzrolle, Putzrollen, Putztuchrolle, Putztuchrollen, Papierwischtuch, Papierwischtücher, Papierputztuch, Papierputztücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 360 Blätter (ab € 0,05087* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,37*
€ 31,38
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,31*
€ 31,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,97*
€ 30,90
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,02*
€ 29,77
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,84*
€ 29,56
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 18,31*
€ 21,79
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.