Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofidel Papernet Falthandtücher, 2-lg., W-Falz, weiß, 2000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-030-407552
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     407552
EAN/GTIN:
     08024929975524
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher

Falthandtücher, 2-lagig, W-Falz, weiß, 20 x 100 Stück, Blattmaße 20,3 x 32 cm, Blattmaße gefaltet 20,3 x 8 cm

Weitere Informationen:
Lagen:
2
Farbe:
Weiß
Falzart:
W-Falz
Blattmaße entfaltet:
20,3 x 32 cm
Blattmaße gefaltet:
20,3 x 8 cm
Anzahl pro Pack:
100 Stück
Anzahl Packs pro Karton:
20 Packs
Anzahl pro Karton:
2000 Stück
Material:
Zellstoff
Weitere Suchbegriffe: Hand-Tuch, Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 2-lagig werra, hand tuch, handtuch weiss, Papierhandtuch, Einmalhandtuch, Eimalhandtücher, Blauer Engel, Papierfalthandtuch, Papierfalthandtücher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 22,92*
€ 31,82*
3 Tage
87
€ 5,95*
ab € 23,71*
€ 31,94*
3 Tage
18
€ 2,90*
ab € 26,30*
€ 35,34*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,39*
€ 39,16*
Lager 2717
50
€ 6,90*
ab € 40,71*
€ 53,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,47*
€ 55,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
1 Paket enthält 20 Bund (ab € 2,0355* pro Bund)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
277560
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.