Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Starke Mehrzweck-Papierwischtücher, 2-lg., weiß, Innenabrollung, 6x 125 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-015-130044
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130044
EAN/GTIN:
     7322540183450
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

Ein Mehrzweck-Papierwischtuch – ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Dank seiner QuickDry-Qualität ist das Papier saugfähiger als herkömmliches Papier und erledigt seine Aufgaben rascher.

  • Wegen der guten Aufnahme zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten geeignet
  • Ideal für das Abwischen von Händen oder leicht verschmutzten Oberflächen
  • Multifunktional – Für elementare Wischarbeiten, die Festigkeit und hohe Aufsaugfähigkeit erfordern
  • Zertifiziert mit EU Ecolabel und FSC Mix

Liefermenge: 1 Pack mit 6 Rollen á 125 m (=750 m insgesamt)

Weitere Informationen:
System:
M2 - Tork Innenabrollungssystem
Lagen:
2
Farbe:
Weiß
Rollenlänge:
125 m
Rollenbreite:
23,5 cm
Rollendurchmesser:
19 cm
Hülsendurchmesser:
7,1 cm
Anzahl Rollen pro Pack:
6
Weitere Suchbegriffe: Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork putzpapier 2-lagig weiß, handtuchspender, tork handtuchspender, Reinigungstücher, Reinigungstuch, Putztücher, Putztuch, Papiertücher, Papiertuch, Papierwischtuch, Papierreinigungstuch, Papierputztuch, Aufwischtücher, Aufwischtuch, Einwegtücher, Einwegtuch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,19*
ab € 11,605*
€ 16,325*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 17,44*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 17,44*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,87*
€ 18,94*
Lager 2717
6
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,46667*
€ 19,22667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,22667*
€ 22,87974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69667*
€ 22,24904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43667*
€ 21,93964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46667*
€ 17,21534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 115,36002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,12*
Zubehör
Tork
659008
ab € 47,88*
Zubehör
Tork
559000
ab € 34,89*
Zubehör
Tork
559008
ab € 36,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.