Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCA Tork Xpress® Multifold Handtücher, weiß, 2-lagig, 21,2 x 25,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansicht Einzelpackung
Ansicht Einzelpackung
Ansicht Verpackungseinheit
Artikel-Nr.:
     2717-011-120398
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120398
EAN/GTIN:
     7322542014738
Produktinformationen
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Ermöglichen Sie Ihren Gästen ein gutes und angenehmes Händetrocknen mit den Tork Xpress® weichen Multifold Handtüchern, die sanft zu den Händen sind und sich hochwertig anfühlen. In Kombination mit Tork Xpress® Spendern für Multifold Handtücher eignen sich die Handtücher für Waschräume mit mittlerer Besucherfrequenz. Sie finden auch auf begrenztem Raum Platz und bieten Ihren Gästen Komfort und Hygiene.

  • Ansprechendes Lorbeerblatt-Design von Tork: hinterlässt einen guten Eindruck
  • Advanced Qualität ermöglicht Kosteneinsparungen und eine hohe Leistung
  • Die Prägung sorgt für ein besseres Gefühl in der Hand und maximiert die Aufsaugfähigkeit
  • Geringerer Verbrauch und mehr Hygiene durch Einzeltuchentnahme
Weitere Informationen:
System:
H2 – Multifold-Handtuchsystem
Farbe:
Weiß
Länge entfaltet:
25,5 cm
Breite entfaltet:
21,2 cm
Länge gefaltet:
8,5 cm
Lagen:
2
Druck:
nein
Prägung:
Nein
Beutelinhalt:
21 Banderolen x 180 Stück = 3.780 Tücher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,49*
ab € 56,41*
€ 72,97*
€ 5,50*
ab € 54,67*
€ 72,97*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 56,67*
€ 73,30*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,71*
€ 75,91*
Lager 2717
200
€ 6,90*
ab € 61,35*
€ 79,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,34*
€ 94,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,26*
€ 93,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,18*
€ 90,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,82*
€ 87,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,35*
€ 73,01
pro Packung
1 Packung enthält 21 Bündel (ab € 2,92143* pro Bündel)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
129089
ab € 62,80*
Sonstiges
Tork
120399
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.