Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essity Tork Matic Natur Rollenhandtuch, 2-lg., Recycling, 6 x 150 m


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-010-290099
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290099
EAN/GTIN:
     7322541848754
Produktinformationen
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit dem Tork Matic® weichen Rollenhandtuch. Für eine gute Händetrocknung, mit einem aufgeprägten Blattmuster in Grau. Diese Handtücher eignen sich für die Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher, die für eine einfache Wartung in Waschräumen mit hoher Gästezahl entwickelt wurden. Das spart Zeit und kontrolliert dank Einzelblattausgabe auch den Verbrauch. Das Tuch besteht zu 100 % aus recycelten Fasern.

  • Große, weiche Handtücher, die sich hochwertig anfühlen, hinterlassen einen langanhaltenden guten Eindruck.
  • Langlebige Rollen minimieren die Wartungskosten und maximieren zugleich den Service.
  • Die natürliche braune Farbe entsteht durch die Verwendung von recycelten Kartons als eine der Faserquellen. Dies ist eine gute Wahl, wenn Sie Ihr ökologisches Engagement zeigen und gleichzeitig die hohe Qualität von Tork beibehalten wollen.
Weitere Informationen:
System:
H1 - Rollenhandtuch System
Farbe:
Natur
Rollenlänge:
150 m
Rollenbreite:
21 cm
Rollendurchmesser:
19 cm
Innendurchmesser Kern:
3,8 cm
Lagen:
2
Druck:
Nein
Prägung:
Ja
Kartoninhalt:
6 Rollen x 150 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,25*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 13,54167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 105,22*
€ 125,21
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 103,77*
€ 123,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 102,13*
€ 121,53
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 100,48*
€ 119,57
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 81,25*
€ 96,69
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.