Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stapel-Palette, 1000 x 1200 mm, 9 Füße, TL 4000 kg, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Stapel-Palette, 1000 x 1200 mm, 9 Füße, TL 4000 kg, stapelbar
Kunststoff-Stapel-Palette, 1000 x 1200 mm, 9 Füße, TL 4000 kg, stapelbar
Artikel-Nr.:
     270-K2003-9FA
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2003-9FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Stapel-Palette mit 9 Füßen, ineinander stapelbar sonst geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand
Weitere Informationen:
Abmessung::
1000x1200x145 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
16,5 kg
Farbe::
anthrazit
Traglasten::
statisch: 4000 ; dynamisch: 1200 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, industriepalette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Industriepaletten, Stapelpaletten, Europalette, Leichtpalette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 35,14*
€ 44,64*
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,03*
€ 46,71*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 38,52*
€ 46,75*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 39,49*
€ 50,07*
Lager 270
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,03*
€ 53,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 269,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.