Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 270-1A004 Herst.-Nr.: 1A004 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Für den sicheren Transport! Vorteil gegenüber bisherigen Systemen: Hygiene - kein Vollsaugen mit Wasser, kein Absplittern von Spänen
Handhabung: Der Aufsatzrahmen wird auf die Palette gesteckt, fixiert sich mittels Halterungen an den Metallscharnieren Rahmen sind beliebig aufeinander stapelbar Durch 4 verzinkte Schaniere diagonal klappbar, daher sehr platzsparend für den Rücktransport Weitere Informationen: | | Abmessung:: | 800x1200x200 mm | Material:: | ABS | Gewicht:: | 5,5 kg | Farbe:: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette kiga, Aufsatzrahmen, Rahmen, 800x1200, Stapelrahmen, Kunststoffrahmen, Kunststoffpaletten, Kunststoffpalette, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten, Europalette, Europaletten, Leichtpalette, Antirutschkante, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 270 | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 45,38* | € 68,60* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 59,35* | € 75,66* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 60,24* | € 76,39* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 61,11* | € 77,83* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 61,77* | € 78,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 270 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 137,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 270 | | Versand: Lager 270 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|