Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerbänder 50 mm x 50 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-4992-370
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4992-370
EAN/GTIN:
     4034138906855
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
textilverstärkt hohe Zugfestigkeit sehr gute Klebekraft Panzerband - Das spezielle Gewebeband mit sehr guter Klebekraft Wenn etwas schnell und gut geflickt werden muss, wird immer schnell nach Panzerband oder besser gesagt Panzertape gegriffen. Ursprünglich wurde das Klebeband für das Militär entwickelt und der Name kommt auch aus der Soldatensprache, da man mit dem Wort „Panzer“ Stabilität, Kraft und Beständigkeit verbindet. Es ist einseitig klebend auf einer Rolle aufgebracht. Dreht man das spezielle Gewebeband in eine entsprechende Länge zusammen, kann man mit diesem Seil sogar einen kleinen LKW von Punkt A nach Punkt B bewegen, da die Reißfestigkeit außergewöhnlich hoch ist. Gegenüber anderen Klebemitteln besitzt Panzertape weitere Vorteile, denn es benötigt sehr wenig Platz für viel Klebeleistung und härtet darüber hinaus nicht aus. Ferner hat das Panzer Klebeband eine beständige Gewebestruktur mit extrem haftendem Klebstoff. Das gute daran ist, dass das Klebeband dadurch sogar auf verschiedenen Steinuntergründen sehr gut haften bleibt. Universelle Anwendung, drinnen und draußen! Panzerband ist immer dann die erste Wahl, wenn die Hände gerade nicht für Werkzeuge wie Schere oder Cutter-Messer frei sind. Zugleich ist die Haftkraft extrem hoch, sodass Panzerband auf vielen verschiedenen Oberflächen hält. Ob uneben, aufgeraut oder lackiert, das Panzertape Schwarz dockt ideal an. Es ist somit ein ideales Klebemittel, um größere Flächen und ungewöhnliche Gegenstände zu be- und verkleben. Da es seine Klebewirkung auch bei extremen Witterungsbedingungen nicht einbüßt, gilt Panzertape als einziges Klebeband, das auch draußen ohne Bedenken einsetzbar ist. Reparaturen von Segeln und Planen in Wind und Wetter sind dank des Klebebands effektiv und schnell möglich. Beim Camping mit der Familie kann das Panzertape zu einem regelrechten Lebensretter werden, da das zerrissene Zelt damit problemlos wieder zusammengeflickt werden kann. Auch die Temperaturbeständigkeit von Panzertape ist bemerkenswert, denn es kann Temperaturen bis zu 75 Grad widerstehen. So sind zusätzlich Reparaturen an Motoren möglich. Im Motorraum des Autos können Abdeckungen wie Ventildeckeldichtungen festgeklebt werden, die dann ca. 50 Grad und dem Hochdruckreiniger der Motorwäsche standhalten. Wenn Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben, freut sich unser Kundenservice auf Ihre Anfrage. Wir stehen Ihnen telefonisch oder über das Kontaktformular zur Seite.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz, gewebe band, gewebe-band schwarz, 4992370 Panzerband Panzertape Gewebeband, PANZERBAND SCHWARZ 50MM 50M V24 4992370 Panzerband Panzertape Gewebeband Panzerbänder 50 mm x m schwarz Werkzeuge Zubehör Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.