| |
|
| Artikel-Nr.: 26X8D-3770-010-6 Herst.-Nr.: 3770-010-6 EAN/GTIN: 4034138608629 |
| | |
|
| | |
| Kabelquerschnitt: 1 x 2,5 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 67,0 kg/km Außen-Ø: 2,90 mm ±0,2 mm Litzen-Ø max.: 2,00 mm Anzahl Einzeldrähte: 48 Einzeldraht Ø max.: 0,250 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C: 7,65 Ω/km Kupferzahl: 24,0 kg/km Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 Farben nach ISO 6722-1 FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, 37700106 Elektrokabel, FLRY KABEL SPULE 50M 2 5 ROT 37700106 Elektrokabel Fahrzeugleitungen 1 adrig rot 50 m Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLK Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 50mm2 |
| | |
| |