| |
|
| Artikel-Nr.: 269-Z503G Herst.-Nr.: Z503G EAN/GTIN: 4012932126280 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt Z503G | PRO-PE CLIP 1000 V CAT IV, 32 A.Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren Kontaktierung an Stromschienen. Kräftige Kontaktierung an der Vorder- und Rückseite der Stromschiene mittels bewährten Kontaktlamellen. Die Öffnung des Messabgreifers beträgt 0-12 mm. Starre 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Für folgende Geräte geeignet: PROFITEST MBASE+ Prüfgerät für VDE 0100 / IEC 60364.6 PROFITEST MTECH+ Prüfgerät für VDE 0100 / IEC 60364.6 PROFITEST MPRO Prüfgerät für VDE 0100 / IEC 60364.6 PROFITEST MXTRA Prüfgerät für VDE 0100 / IEC 60364.6 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,40* | € 79,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,73* | € 80,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,43* | € 81,09* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,51* | € 82,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,09* | € 87,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|