Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷36VDC; 0÷12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷36VDC; 0÷12A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷36VDC; 0÷12A
Artikel-Nr.:
     2805-Z-36-12
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     Z-36-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Ausgangsspannung: 0...36V DC
Ausgangsstrom: 0...12A
Interface: RS232;RS485;USB
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 432W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Eingangsanschlusses-Art: IEC320
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Passendes Zubehör: Z-232-9;Z-485-9;Z-BP;Z-NL100;Z-NL200;Z-WBP
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;Arbiträrgenerator;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: Z+
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 70x83x350mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤50Vpp;≤6Vrms
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.482,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,50*
€ 2.002,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,80*
€ 1.973,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,22*
€ 1.879,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,57*
€ 1.824,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,75*
€ 1.764,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Z-BP
ab € 30,76*
Sonstiges
TDK
Z-485-9
ab € 37,52*
Sonstiges
TDK
NL 100
ab € 337,37*
Sonstiges
TDK
NL 200
ab € 236,89*
Sonstiges
TDK
Z-WBP
ab € 30,86*
Sonstiges
TDK
Z36-12/IEEE
ab € 1.585,80*
Sonstiges
TDK
Z36-12/IEEE/L
ab € 1.774,52*
Sonstiges
TDK
Z36-12/IEEE/L2
ab € 1.763,80*
Sonstiges
TDK
Z36-12/IS420
ab € 1.437,18*
Sonstiges
TDK
Z36-12/IS420/L
ab € 1.624,33*
Sonstiges
TDK
Z36-12/IS420/L2
ab € 1.615,15*
Sonstiges
TDK
Z36-12/IS510
ab € 1.446,26*
Sonstiges
TDK
Z36-12/IS510/L
ab € 1.623,91*
Sonstiges
TDK
Z36-12/IS510/L2
ab € 1.614,31*
Sonstiges
TDK
Z36-12/L
ab € 1.362,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.