Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USG-3044 | USB RF-Signalgenerator, 3,0 GHz - 4,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF Signalgenerator USG-3044
RF Signalgenerator USG-3044
Artikel-Nr.:
     269-USG-3044
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     11SG3044010
EAN/GTIN:
     4719692502391
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop

GW Instek USG-3044 | USB RF-Signalgenerator, 3 GHz ... 4,4 GHz


GW Instek debuts the brand new USG-Series RF signal generator, which comes with five models to meet users’ requirements and is a pocket-sized, and USB interface compatible RF signal generator with the frequency range from 35MHz to 4400MHz. The USG-Series provides continuous wave (CW) signal outputs without any signal modulation function. The built-in electronic attenuator of the USG-Series allows an adjustable power range from -30dBm to 0dBm. The USG-Series has several operational modes including fixed frequency, frequency sweep, frequency hopping, and power sweep. The USB-Series RF signal generator, with the frequency bandwidth limitation, provides lower harmonic output performance.


Ausstattung und Highlights
  • Frequency Range: 3 GHz ~ 4,4 GHz
  • Output Power Range: -30dBm ~ 0dBm
  • Continuous Wave Signal Without any Modulation
  • Support Fixed Frequency, Frequency Sweep, Frequency Hopping & Power Sweep Mode
  • -107dBc/Hz Phase Noise @100kHz Offset
  • Frequency Resolution: 10kHz
  • PC USB Interface Powered and Controlled
  • External PC Software Support Different Operating System
Ausführungen
  • USG-LF44 – 35 MHz … 4400 MHz RF Signal Generator
  • USG-0103 – 100 MHz … 300 MHz RF Signal Generator
  • USG-0818 – 800 MHz … 1800 MHz RF Signal Generator
  • USG-2030 – 2000 MHz … 3000 MHz RF Signal Generator
  • USG-3044 – 3000 MHz … 4400 MHz RF Signal Generator


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, Labor-Messgeräte, HF-Signalgeneratoren, GW Instek
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,74*
€ 475,12*
Frei Haus
ab € 525,44*
€ 594,44*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,12*
€ 565,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,95*
€ 556,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,45*
€ 525,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,26*
€ 515,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,74*
€ 494,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.